Urbanears Alby True Wireless
#Grup produk P106160718
Spesifikasi
| Interface | USB C |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Rasakan kebebasan true wireless sejati dengan total waktu mendengarkan hingga 15 jam. Desain in-ear yang ramping dengan ujung silikon yang dapat memastikan kesesuaian yang sempurna ditelinga anda, sekaligus memblokir kebisingan untuk pengalaman suara yang luar biasa.
Fitur
- Playtime - Nikmati musik sepanjang hari dengan total waktu putar musik hingga 15 jam. Tiga jam mendengarkan tanpa henti dalam sekali pengisian daya ditambah 4x tambahan biaya saat bepergian dalam wadah pengisi daya. Dengan kabel USB-C yang disertakan, pengisian ulang menjadi lebih cepat.
- Customizable fit -
Sesuaikan ukuran telinga Anda dengan in-ear tip silikon dalam tiga ukuran yang telah disediakan untuk memastikan kesesuaian yang nyaman dengan peredam bising pasif untuk pengalaman suara yang luar biasa.
- Splash resistant -
Alby telah dikembangkan untuk mengimbangi Anda, desain tahan percikan air (IPX4) memastikan bahwa tidak ada cuaca atau olahraga yang akan menghentikan irama Anda.
- On-trend colorways -
Didesain untuk menjadikan teknologi sebagai bagian dari style pribadi Anda. Urbanears Alby hadir dalam beberapa pilihan warna yang trendy dengan sentuhan akhir matte.
- Crisp call quality -
Tetap berkomunikasi dan berbicara dengan mudah. Mikrofon di setiap earbud memastikan kualitas panggilan yang jernih, baik Anda menggunakan salah satu earbud ataupun keduanya.
THE TECHNICAL SPECIFICATIONS.
- Audio Specifications -
Frequency Range : 20Hz-20kHz.
Maximum Sound Pressure Level : 92dB.
- Battery -
Charging type : USB-C.
Play Time : Up to 15h.
Charging Time : < 2h.
- Controls and Connectivity -
Microphone & Remote :
Number of microphones : 2.
Wireless Connectivity : Bluetooth 5.0.
- Included in the Box -
Box Contents :
Alby True Wireless in-ears.
S, M, L silicone ear tips.
Charging case.
USB-C charging cable.
Quick start guide.
Legal and safety manual.
- Physical Unit -
Headphone Type : True wireless.
Water Resistance : Water splash-resistant design (IPX4).
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
