Philips LED SmartBright Street (Lampu Jalan PJU)

Sebelum PPN:
Rp899.900
Spesifikasi
Power (W)20
Frequency (Hz)50
Input Voltage (V)120-277
Luminous Flux (Lm)95
Light source color857 daylight
Driver includedYes
Beam Angle of Light Source (degree)60
Correlated Color Temperature (Kelvin)5700
Light source engine typeLED
Luminous Efficacy (lm/W)1900
Optic typeAssymetric Beam angle 60°
Optical Cover TypePolycarbonate
Power Consumption (W)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan