FESTO Precision Pressure Regulator MS-LRPB Series

Sebelum PPN:
Rp5.399.900 - Rp5.699.900
Spesifikasi
Structural DesignPilot-controlled precision diaphragm regulator
Actuator LockRotary knob with detent
Mounting PositionAny
SeriesMS
Size6
Controller FunctionOutlet Pressure Constant With secondary exhausting
Maximum Pressure Hysteresis (bar)0.02
Operating Pressure (MPa) 0.1 - 1.4
Operating Pressure (bar)1 - 14
Pressure GaugeG1/8 prepared

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait