Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp3.099.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Mounting Position | Any |
|---|---|
| Sealing Principle | Soft |
| Application Note | OpeRate by hand only |
| Exhaust air Function | With Flow control option |
| Actuation Type | Manual |
| Operating Pressure (MPa) | -0.095 - 1 |
| Operating Pressure (bar) | -0.95 - 10 |
| Width (mm) | 20 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































