ZEXUS Roller Chain Single

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Pitch (mm)63.5
Diameter Pin (mm)19.48
Pin Length LR (mm)78.5
Pin Length LC (mm)87
Pin Length L1 (mm)39.3
Pin Length L2 (mm)47.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan