Sanplatec Pipette Measuring PP (Pipet Ukur)

Sebelum PPN:
Rp91.900
Spesifikasi
Dimensions (WxHxL) (mm)92x12x382
MaterialPP (Polypropylene)
Overall Length (mm)357
Capacity (ml)1
Minimum Reading (mL)0.02
ScaleYes
Pipette TypeMespipet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Allowable error is about 3-7%.
Feature
The margin of error is about 3-7%.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan