Hyundai Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)460x230x260
Head Range (m)5.5-40
Max. Sunction (m)9
Maximum Flow Rate (L/minute)85
Maximum Head (m)40
Output Power (kW)0.75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan