LEOPARD Eyewash Pedestal Mounted

Sebelum PPN:
Rp8.499.900
Spesifikasi
Pipe MaterialStainless Steel
Bowl materialStainless Steel
Input (inch)Ball Valve 1/2
Output (inch)1
Bowl Diameter (cm)30
Height (m)1
Shower No

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan