LEOPARD Single Big Hook Lanyard With Absorber

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Working Length (m)1.8
AbsorberYes
Extended Working LengthYes
Type of LanyardRope
Size (mm)16
Number of Line Single

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait