EXCELLENT Harnes Keselamatan Tubuh Penuh 4 Titik dengan Webbing Kait Besar Tunggal & Absorber (Sabuk Pengaman Tubuh)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
Weight Capacity (kg)136
SizeUniversal
Chest StrapYes
HookSingle
Shock AbsorberYes
Webbing Material (mm)Polyester 50
Working Length (m)1.8
Big Hook Capacity (kN)20
Absorber Length m)1.75
Lanyard MaterialPolyester

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Fitur - Fitur Full Body Harness “EXCELLENT” 0379
- D-Ring, berfungsi untuk penyambung yang dapat dipasangkan Lanyard
- Tali dada, berfungsi untuk menahan tali pundak agar tidak jatuh
- Buckle, berfungsi untuk sistem penguncian antara webbing
- Lanyard, berfungsi sebagai sambungan antara harness dan konektor
- Absorber, sebagai peredam ketika terdapat hentakan

Ulasan Produk