EXCELLENT Rope Double Big Hook

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Weight Capacity (kg)136
SizeUniversal
Chest StrapNo
LanyardYes
HookDouble
Shock AbsorberNo
Webbing Material (mm)Polyester 50
Working Length (m)1.8
Big Hook Capacity (kN)20
Lanyard MaterialPolypropylene

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Fitur-Fitur Full Body Harness “EXCELLENT” 0374
- D-Ring, berfungsi untuk penyambung yang dapat dipasangkan Lanyard
- Buckle, berfungsi untuk sistem penguncian antara webbing
- Lanyard, berfungsi sebagai sambungan antara harness dan konektor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan