EXCELLENT Harness Keselamatan Full Body 4 Titik dengan Tali Single Big Hook (Sabuk Pengaman Seluruh Tubuh)

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Weight Capacity (kg)136
SizeUniversal
Chest StrapYes
LanyardYes
HookDouble
Shock AbsorberNo
Webbing Material (mm)Polyester 50
Working Length (m)1.8
Big Hook Capacity (kN)20
Lanyard MaterialPolypropylene

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
"EXCELLENT" 0261
- D-Ring, berfungsi untuk penyambung yang dapat dipasangkan Lanyard
- Tali dada, berfungsi untuk menahan tali pundak agar tidak jatuh
- Buckle, berfungsi untuk sistem penguncian antara webbing
- Lanyard, berfungsi sebagai sambungan antara harness dan konektor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan