Kangaro 1-Hole Punch

Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
Type1-Hole
Body Length (mm)130
Capacity (sheets)20
Hole Diameter (mm)4.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan