UCHIDA Film Tape Transparent (Lakban Film)

Sebelum PPN:
Rp419.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
Width (mm)30
ColorTransparent
Length (m)200
Core Diameter (mm)38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tape UCHIDA adalah jenis pita terbaik untuk mesin bundling/packaging dengan kinerja yang halus, mudah dipotong, dan dimensi yang sangat presisi untuk menghindari masalah dalam pengoperasian. Jaminan kualitas dan harga terbaik.

Spesifikasi :
- Warna Tape : Putih bening(film)
- Lebar : 30mm
- Panjang : 200m
- Diameter Core : 38mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait