TENVEO Conference Camera

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
Image Sensor (inch)1/3 CMOS sensor (GC4663)
Lens Size (mm)2.88 wide view angle.
Effective Pixel4.0 mega pixel
ZoomFixed Focus
Field of View/Vertical (°)90/± 15
Operating Voltage Power (V)1.2-2.8
Cable Length (m)1
Dimensions (WxDxH) (mm)262x85.5x110
Distortion (%)THD 0.2
Distortion rate (%)Max. 5
ExposureAuto
GainAuto
Lowest Resonance Frequency (Hz)180±20%
MicrophoneBuilt-in4 x Digital Silicon Microphone
Pick up Range (m)5
Power ConsumptionActive <400mAh; Standby<200uA
Resolution2K(2560x1440)@60fps
Speakerphone (mm)1x Full Band Speaker 50x50
Touch Button5x Buttons;AI /Volume +- / Mute Button
White balanceAuto

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait