FACOM Kunci T Soket Hex 3-Way (Kunci Sok)

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
Length (mm)210
Length 1 (mm)105
Hexagonal (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Hexagonal profile on 3 ends.
- Finish: chrome plated, black tips.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan