POWERPACK Particle Weighing Filling Machine

Sebelum PPN:
Rp3.199.900 - Rp5.099.900
Spesifikasi
Power (W)30
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Hopper Dimensions (cm)20x22
Speed (minute)5-10 time

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin ini cocok untuk mengisi:
Serbuk : Kopi, Terigu dan lain-lain
Butiran : Beras, Lada, Kacang Hijau, Gula dan lain-lain

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait