POWERPACK Skin Packager

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Voltage (V)380-415, 3Phase
Power (kW)7.5
Frequency (Hz)50-60
Packaging Dimensions (cm)39x54
Pressure Capacity (m.h)20
Dimensions (cm)150x600x135
MaterialPVC
Width (cm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin skin merupakan mesin yang digunakan untuk membantu proses pengemasan berbagai jenis produk teknik. Seperti rem motor, atau sparepart. mesin skin dapat menghasilkan proses kemas dengan cara plastik dipanaskan lalu merekat sesuai dengan bentuk produk.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan