POWERPACK Semi Automatic Strapping Machine

Sebelum PPN:
Rp6.799.900 - Rp9.599.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Min. Strap Size (mm)60x30
Strap Width (mm)5-15
Strapping Speed (s)0.53/strap

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin ini berfungsi untuk proses mengikat tali pada kemasan kotak atau produk lainnya untuk menyegel, menahan, dan memperkuat kemasan kotak. Jenis tali yang digunakan pada mesin ini adalah berbahan PP (polypropylene) yang mempunyai kelebihan pada kekuatan daya tarikan tali. Sehingga mesin ini juga dapat digunakan untuk menggabungkan beberapa produk kemudian diikat dengan tali. Contoh kayu batangan, bata hebel, buku/majalah/koran yang digabung kemudian diikat, dan masih banyak lagi produk-produk yang dapat diikat menggunakan mesin ini.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan