POWERPACK Electronic Colored Tape Printer

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Power (W)200
Frequency (Hz)50
Line Capacity3
Letter Capacity15 Letters/Line
Temperature (°C)0-300
Band Width (cm)3
Dimensions (cm)35.5x34x52.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin untuk mencetak kode Hand Printer HP-241C ini berfungsi untuk memberikan label pada kemasan dengan cara di print. Mesin ini menggunakan pita cetak untuk memberikan label & Mesin ini masih di operasikan secara manual. Mesin ini biasanya digunakan untuk memberikan kode produksi atau kode expired pada kemasan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan