POWERPACK 4 Line Automatic Cup Filling Sealing Machine

Sebelum PPN:
Rp149.999.900
Spesifikasi
Power (kW)4
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Temperature (°C)180-240
Plastic Thickness (mm)0.08-0.11
Number of Rows Cup4
Dimensions (cm)250x80x145
Filling Capacity (ml)50-360
Packing Speed (hour)3600pcs

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin untuk Pengisi Cairan GD-SERIES 4 Line Automatic. Mesin ini berfungsi untuk Mengisi cairan kedalam sebuah wadah, baik wadah botol, gelas plastik, pot kosmetik dan sebagainya.
Mesin Filling atau mesin pengisi adalah mesin yang digunakan untuk mengisi cairan, pasta, tepung, biji-bijian, dll kedalam sebuah wadah, baik wadah botol, gelas plastik, pot kosmetik dan sebagainya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait