POWERPACK Automatic Cup Sealer

Sebelum PPN:
Rp7.899.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Power (W)450
Diameter (cm)9 & 9.5
Packaging Speed (cups/hour)400-700
Dimensions (cm)34x38x59

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Segel Gelas Plastik CS-FA08 Automatic Cup Sealer. Cup Sealer Machine adalah alat mesin untuk menyegel gelas plastik minuman. Bisa digunakan pada berbagai macam plastik segel, seperti EPS, PS, PP dan lainnya. Body dari bahan stainless steel dan aluminium. Higienis, mudah digunakan dan praktis.
ukuran diameter cup gelas 9cm & 9.5cm bisa sampai 22oz

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan