POWERPACK Pneumatic Filling Machine

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Power (W)20
Hopper Capacity (L)10
Filling Capacity (ml)5-50
Packaging Speed (bottle/hour)300-800
Dimensions (cm)27x27x70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin untuk Pengisi Cairan Pasta A-02. Mesin Filling atau mesin pengisi adalah mesin yang digunakan untuk mengisi cairan, pasta, tepung, biji-bijian, dll kedalam sebuah wadah, baik wadah botol, gelas plastik, pot kosmetik dan sebagainya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait