POWERPACK Semi Automatic Can Sealer Machine

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Power (W)370
Diameter (mm)85
Height Range40-170
Dimensions (mm)485x295x705

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Menjual Can Sealing Mesin Press Penyegel Tutup Kaleng POWERPACK CSN-M650 , agar minuman Lebih Aman dan Tidak Menyebabkan Kerusakan Produk Menjadi Remek atau Tumpah untuk Minuman. Tampilan Lebih Modern dan praktis.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan