WEIDMULLER Connecting Cable Cat.6 PUR RJ45 IP20/Type M12 X (Kabel Jaringan)

Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp8.299.900
Spesifikasi
GTIN (EAN)4050120000000
Impervious to smokeAccording to IEC 61034
Installation Temperature (°C)-20 to 60
Arrangement of wire coresTwisted pair
Colour sequence or wires - wire pairswhite - blue, white - orange, white - green, white - brown
Complete shieldingShielding braid made from copper wiring
Operating Temperature (°C)-40 to 80
Qty (pcs)1
REACh SVHCLead 7439-92-1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan