WEIDMULLER VPU AC Serie Typ II AC IEC/EN/UL 230 V/400 V Optical Status Indicator Red Yellow Green & Remote Alert (Pelindung Lonjakan Arus)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp8.199.900
Spesifikasi
Depth (mm)70
Depth including DIN rail (mm)76
Maximum Operating Ambient Temperature (°C)85
GTIN (EAN)4050120000000
Depth (inch)2.756
Humidity5 - 95% rel. humidity
Operating Temperature (°C)-40 to 85
Qty (pcs)1
Rated Voltage UN (V)240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait