WEIDMULLER Fibre-Optic Dragline Cable PUR GOF 62.5µm/125µm (Kabel Fiber Optik)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp6.099.900
Spesifikasi
Fibre typeGOF, Multimode, OM1
GTIN (EAN)4050120000000
Installation Temperature (°C)-20 to 60
Attenuation2.7 dB/km at 850 nm 0.5 dB/km at 1300 nm
Bandwidth200 MHz*km at 850 nm, 500 MHz*km at 1300 nm
Cable layoutBreak-out dragline
Core Diameter (µm)62.5
Material sheathPUR
Operating Temperature (°C)-40 to 80
Primary Coating (µm)245
Qty (pcs)1
REACh SVHCLead 7439-92-1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan