WEIDMULLER Telemecanique M340 Pre-Assembled Ribbon Cable (Kabel Flat)

Sebelum PPN:
Rp3.299.900 - Rp3.899.900
Spesifikasi
Connector PLC sideSCHNEIDER BMX FTB 2000 20P
MaterialPVC
Number Of Poles min (P)20
CableCable LiYY
Capacity wire / shield (pF/m)300
Operating Temperature (°C)-10 to 50
Outer Diameter (mm)8.6 ± 1
Qty (pcs)1
Suitable ForDigital signals
VersionPre-assembled cable, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm²
Wire Cross Section (mm²)0.25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan