WEIDMULLER VPU AC Series Typ II Open-Type 1 SPD UL 1449 4.Ed 240V System Optical Status Indicator Red/Green (Pelindung Lonjakan Arus AC)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp5.699.900
Spesifikasi
Depth (mm)68
Depth including DIN rail (mm)76
Maximum Operating Ambient Temperature (°C)85
GTIN (EAN)4050120000000
Depth (inch)2.677
Height (inch)3.791
Height (mm)96.3
Humidity5 - 95% rel. humidity
Mounting dimension - height (mm)75
Operating Temperature (°C)-40 to 85
Qty (pcs)1
Rated Voltage UN (V)240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait