WEIDMULLER VPU AC Serie Typ II Open-Type 1 SPD UL 1449 4.Ed Spare Parts

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
Depth (mm)64
Maximum Operating Ambient Temperature (°C)85
GTIN (EAN)4050120000000
Height (mm)45
Depth (inch)2.52
Height (inch)1.772
Humidity5 - 95% rel. humidity
Operating Temperature (°C)-40 to 85
Qty (pcs)1
Width (inch)0.709
Width (mm)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait