WEIDMULLER Single Pair Ethernet Cable IP20 Patch Cable (Kabel Jaringan)

Sebelum PPN:
Rp409.900 - Rp629.900
Spesifikasi
Connector StandardIEC 63171-2
Cross-section2*AWG 22
GTIN (EAN)4050120000000
Application-specific communication cable facilitiesISO/IEC 11801-1 Amd.1, ISO/IEC 11801-3 Amd.1, ISO/IEC 11801-6 Amd.1
Colour codingwhite / blue
Complete shieldingShielding braid made from copper wiring
Dielectric strength, contact / contact (V DC)1000
Dielectric strength, contact / shield (V DC)2250
Operating Temperature (°C)-40 to 80
PoE / PoE+PoDL acc. to IEEE 802.3bu / cg
Qty (pcs)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan