WEIDMULLER Cable EtherCAT Dragline P-Coding (Kabel Jaringan)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp7.299.900
Spesifikasi
GTIN (EAN)4050120000000
InsulationPolyolefin
Bending Cycles2 Mio
Colour codingwhite, yellow, blue, orange
Number of Poles4
Number of wires4
Operating Temperature (°C)-40 to 80
Qty (pcs)1
REACh SVHCLead 7439-92-1
Resistance to oilsin accordance with IEC 60811:404
Sheath MaterialPUR
Sheathing colourblack

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan