WEIDMULLER Heavy-Duty Connector Assembly Size 4 One End without Connector (Rumahan Konektor)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
Diameter (mm)12
GTIN (EAN)4050120000000
HalogenYes
InsulationPVC
Limiting Temperature (°C)-40 to 80
Bending radius, min., moving10 x cable diameter
Bending radius, min., stationary4 x cable diameter
Nominal Cross Section Area (mm²)1.5
Number of Poles10
Number of wires12
Qty (pcs)1
REACh SVHCLead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
Sheath MaterialPVC
Sheathing colourblack
VersionHeavy duty connector assemblies, Socket connector, Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 12G1.5 or similar, Shielded: No, Number of poles: 10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan