WEIDMULLER Heavy Duty Connector Assembly Size 3 Connecting Line

Sebelum PPN:
Rp3.199.900 - Rp3.599.900
Spesifikasi
GTIN (EAN)4050120000000
HalogenYes
InsulationPVC
Limiting Temperature (°C)-40 to 80
Bending radius, min., moving10 x cable diameter
Bending radius, min., stationary4 x cable diameter
Nominal Cross Section Area (mm²)1.5
Number of Poles6
Number of wires7
Outside Diameter8.9
Qty (pcs)1
REACh SVHCPotassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
Sheath MaterialPVC
Sheathing colourblack
VersionHeavy duty connector assemblies, Pin, Socket connector, Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 7G1.5 or similar, Shielded: No, Number of poles: 6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan