WEIDMULLER EMC Brass Cable Gland 4th Generation

Sebelum PPN:
Rp6.999.900 - Rp24.999.900
Spesifikasi
GTIN (EAN)4064680000000
HalogenYes
Length of thread (mm)15 mm
Cable glandsmetric
Certificate no. cable gland (GERMLLOYD)E-14047
MaterialBrass, nickel-plated
Maximum Operating Temperature Range (°C)100
Operating Temperature (°C)-40 to 100
REACh SVHCLead 7439-92-1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait