WEIDMULLER Terminal Markers MultiMark WS WS 12/6.5

Sebelum PPN:
Rp889.900
Spesifikasi
GTIN (EAN)4050120000000
HalogenNo
Height (mm)12
Application/manufacturerWeidmueller
MaterialPC-ABS, TPU
Height (inch)0.472
Colourwhite
Maximum Operating Temperature Range (°C)90
Minimum Operating Temperature Range (°C)-50
Net Weight (g)0.168
Operating Temperature Range (°C)-50 to 90
Order No.2619930000
Printed Charactersneutral
Qty (pcs)600
TypeWS 12/6.5 MM WS
VersionWS, Terminal marker, 12 x 6.5 mm, Weidmueller, white
Width (inch)0.256
Width (mm)6.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait