Artline Spidol Supreme Whiteboard Marker (Spidol Papan Tulis)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Writing Thickness (mm)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- British Standard
- RoHS
- Xylene Free
- Badan spidol dari bahan plastik
- Ketebalan tulisan 1,5 mm
- Ujung spidol berbentuk bullet / seperti peluru
- Ujung spidol dari bahan serat akrilik
- Tinta Pigmen
- Tidak tidak dapat di isi ulang
- Tinta Mudah dihapus
- Tersedia 4 warna pilihan
- Warna Black, Blue, Red, Green

Ulasan Produk