Mitutoyo Dial Indicator Flat Back (Indikator Dial Pembacaan Terbalik)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Graduation (mm)0.01
Max Range (mm)1.6
Spindle Stroke (mm)2
Dial Reading80-0-80
Back TypeFlat Back
Accuracy (mm)±0.013
ISO/JIS TypeYes
Measuring Force (N)1.4 or less
One Revolution TypeYes
ShockproofYes
Stem Diameter (mm)8
TechnologyMechanical
UnitsMetric

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan