Mitutoyo Mikrometer Digital QuantuMike (Mikrometer Digital Kecepatan Tinggi)

Sebelum PPN:
Rp5.299.900 - Rp7.999.900
Spesifikasi
UnitsMetric
Resolution (mm)0.001
Flatness (µm)0.3
BatterySR44 (1 pc.) 938882
Battery LifeApprox. 2.4 years under normal use
DisplayLCD
IP RatingIP65
Measuring FacesCarbide tipped
Measuring Force (N)7-12
Ratchet/ThimbleRatchet Thimble
TechnologyDigimatic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan