Mitutoyo Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Graduation (mm)0.01
Max Range (mm)3.5
Range Revolution (mm)0.5
Dial Reading0-25-0
Back TypeFlat Back
Accuracy (µm)±0.013
Accuracy Revolution (mm)0.01
ISO/JIS TypeYes
Measuring Force (N)1.5 or less
Stem Diameter (inch)8 / 8mm
TechnologyMechanical
Thread TypeM2.5x0.45
UnitsMetric

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan