Mitutoyo Digital Durometer

Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
DisplayDigital
Shore ScaleA
ApplicationsNatural Rubber, Soft Elastomers, etc.
Resolution0.1
Range33147
Digital FunctionsData Hold, Zero Setting, SPC Output, Power On-Off, SR44 Battery
Dimensions (mm)60x28.5x193
Indenter Diameter (mm)1.25
Indenter Protrusion (mm)2.5
Indenter Tip Diameter (mm)0.79
Indenter Tip TypeBlunt Taper
Model HH-332
Pressure Foot (Ømm)18
Spring ForceWA=550+75HDmN
StandardJIS K 6253, ASTM 2240, ISO 868, ISO 7619, JIS K 7215, DIN 53 505
Tip Angle (°)35±0.25
TypeLong-Leg

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan