Mitutoyo LINEAR SCALE AT203-200

Sebelum PPN:
Rp60.999.900
Spesifikasi
Max Range (mm)200 / 8inch
Accuracy3+3L/1000µm
Model AT203-200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The effective range on the Mitutoyo AT203 linear scale spans from 100 to 6000mm and captures positional slide coordinates on machines of all sizes for all applications.
Feature
Can be directly connected to a CNC machine tool for easy and more reliable use
Pulse Signal Unit (PSU) is no longer needed
IP53 rating protects from dust and water

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan