Mitutoyo Tachometer Digital

Sebelum PPN:
Rp7.899.900
Spesifikasi
Rotation Speed Non Contact (rpm)6.0 - 99,999
Rotation Speed Contact (rpm)6.0-25,000 rpm
Measurement Accuracy (rpm)6.0-599.9: ±1, 600.0-99,999
DetectionLaser diode
Measuring Accuracy Revolution±0.006% and ±0.5 digit
Measuring Accuracy Surface, Speed & Length±0.4% and 1 digit
Model PH-200LC
Optional Accessories010051, 010052, 010053, 010054, 010055, 010056, 010057, 010058, 010059, 010060, 10049
Outside Dimensions HxWxD (inch)4.55Lx2.52Wx1.24H / Overall length with contact adapter: 149mm
Power3- AA Batteries

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan