Mitutoyo Bore Gage Zero Check (Pengukur Diameter Dalam)

Sebelum PPN:
Rp48.999.900
Spesifikasi
Range (inch)0.7-16 / 18-400mm
Flatness of Parallel Jaw (µm)0.5
Parallelism (µm)1 or less

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The bore gage zero checker offers easy zero adjustment of dial bore gages.
Feature
Ranges of 18 -400mm (.7in – 16in) using gage blocks

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan