Sedus Joy Chair

Sebelum PPN:
Rp29.999.900
Spesifikasi
Dimensions (WxDxH) (cm)78x86x87-99
Packaging Dimensions (cm)68x78x42
ConditionCKD

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kursi yang nyaman merupakan tantangan saat orang yang berbeda-beda menggunakan ruang kerja yang sama. Berbadan tinggi atau kecil, kurus atau berisi, dapatkan posisi duduk yang nyaman saat Anda duduk. Se:joy memberikan kenyamanan yang ergonomis pada detik awal Anda duduk -berlaku untuk semua orang.
Fitur
- Pelapis : plastik-Mesh Sandaran dan dudukan
- Kaki : Nylon
- Sandaran tangan : Fix Arm
- mesh color option : light blue, orange, green, sand, light grey, Anthracite
- frame color option : Black / White
- cantumkan pilihan warna fabric dan frame saat pemesanan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan