TONON Office Chair Clou (Kursi Kantor / Kursi Kerja)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
ColorBlack
MaterialSoft Touch-Polyuretane seat, lacquere steel frame
Dimensions (WxDxH) (cm)62x61x82
Packaging Dimensions (WxDxH) (cm)66x66x90
ConditionBU

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
Description
A completely different cantilever chair. Back and armrests joint and insert each other together without interruption, a typical product of Martin Ballendat. The back shaped on the structure has got a high comfort which is enriched by the use of the innovative material “soft touch”.
A perfect seat shape gives the model the last touch. The soft touch material convinces not only for its softness but also for its durability and its easy maintenance. The material is waterproof and 100% hygienic.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan