Riken Shokai Single Acting Hydraulic Cylinder

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Lift (kN)200
MaterialIron
Stroke (mm)50
ScrewMillimeter Screw
Head Diameter (Φmm)36
Minimum Height (mm)171
Outer Diameter (mm)82
Required Oil amount (mL)144
Pressure Receiving Area (cm 2 )28.74
TRUSCO Number819-9926

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait