STARRETT Wire Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
ItemWire Thickness Gauge
Dimension TypeInch/AWG
Gauge StandardAWG
Maximum Measurement (inch)0.312
Maximum Measurement - Gauge#0
Minimum Measurement (inch)0.007
MaterialSteel
Minimum Measurement - Gauge#36
Outside Diameter (inch)3
Range (inch)0.005 to 0.325
Range - Gauge#36 to #0
Thickness (inch)0.125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan