STARRETT Sheet Metal Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
ItemSheet Metal Thickness Gauge
Dimension TypeInch/US Sheet Metal
Gauge StandardUS Sheet Metal
Maximum Measurement (inch)0.312
Maximum Measurement - Gauge#0
Minimum Measurement (inch)0.007
MaterialSteel
Minimum Measurement - Gauge#36
Outside Diameter (inch)3 1/2
Range (inch)0.007 to 0.312
Range - Gauge#36 to #0
Thickness (inch)0.125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan