STARRETT Radius Gauges mm (Pengukur Lengkungan)

Sebelum PPN:
Rp8.499.900
Spesifikasi
ItemRadius Gauge Set
Range (mm)0.5 to 7, 8 to 15
Accuracy (inch)+/-0.002
Configuration5 Convex & Concave Radii
Dimension TypeMetric
Included Size (mm)0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15
Case IncludedYes
Case TypePouch
FinishSatin Chrome
IncludesHolder
Increments (mm)0.5 (0.5 to 7mm), 1 (8 to 15mm)
Maximum Measurement (mm)15
Minimum Measurement (mm)8
Number of Leaves22
Set StyleFixed Leaves With Handle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan